SIEMENS - SIE5SL41068 INT. MT 1P D6 ICN 10000A - 5SL41068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441214
Codice prodotto
SIE5SL41068
Cod. produttore
5SL41068
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.4 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Curva: D
- Intensità nominale: 6A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori disponibili per amplimenti funzionali
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi per una facile installazione
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarracollettrice posteriore
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori e tipologie
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 6A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS