SIEMENS - SIE5SL41038 INT. MT 1P D3 ICN 10000A - 5SL41038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 3 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441191
Codice prodotto
SIE5SL41038
Cod. produttore
5SL41038
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
3 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.1 W
- Tensione: 230/400 V
- Interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: D
- Amperaggio: 3A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e vari tipi speciali
- Facilità nel montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione per una facile integrazione.
- Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
- Affidabilità e sicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS