pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41038 INT. MT 1P D3 ICN 10000A - 5SL41038

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 3 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869441191

Codice prodotto

SIE5SL41038

Cod. produttore

5SL41038

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

3 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.1 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo: D
    • Amperaggio: 3A
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e vari tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità nel montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione per una facile integrazione.
    • Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
    • Affidabilità e sicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS