pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41017 INT. MT 1P C1 ICN 10000A - 5SL41017

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869440088

Codice prodotto

SIE5SL41017

Cod. produttore

5SL41017

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 1A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 1A
    • Installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablatura: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: Esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione e manutenzione senza attrezzi
    • Versatilità grazie alla disponibilità di vari poli e tipi speciali
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori come blocchetti di contatti ausiliari
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS