SIEMENS - SIE5SL32637 INT. MT ICN 4500A 2P C63 - 5SL32637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869390222
Codice prodotto
SIE5SL32637
Cod. produttore
5SL32637
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
-99999 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
10.4 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Tensione: 400V
- Corrente nominale: 63A
- Capacità di interruzione: 4,5kA
- Poli: 2 poli, disponibile anche in configurazioni 1, 3, 4 poli
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori disponibili per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi
- Versatilità grazie alla disponibilità di diverse configurazioni e accessori
- Sicurezza elevata con apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


