SIEMENS - SIE5SL32407 INT. MT ICN 4500A 2P C40 - 5SL32407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869390208
Codice prodotto
SIE5SL32407
Cod. produttore
5SL32407
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 40A
- Limite di cortocircuito: 4,5kA
- Configurazione: 2 poli, tipo C
- Montaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell’alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in diverse versioni: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e speciali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori
- Ideale per applicazioni in edifici residenziali e funzionali
- Affidabilità e sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 40A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


