SIEMENS - SIE5SL32326 INT. MT ICN 4500A 2P B32 - 5SL32326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869390291
Codice prodotto
SIE5SL32326
Cod. produttore
5SL32326
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potere di interruzione: 4,5kA
- Numero di poli: 2
- Tipo di curva: B
- Corrente nominale: 32A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettore posteriore
- Disponibile in diverse configurazioni: 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità d'uso grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione per adattarsi a diverse necessità
- Espandibilità grazie agli accessori disponibili
- Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 32A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS