pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL32257 INT. MT ICN 4500A 2P C25 - 5SL32257

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869390185

Codice prodotto

SIE5SL32257

Cod. produttore

5SL32257

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

5 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

5 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 25A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Capacità di interruzione: 4,5kA
    • Poli: 2 poli
    • Tipo: C
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e tipi speciali

    Benefici per il cliente:

    • Facile installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Cablaggio semplice consente una rapida configurazione dell'alimentazione.
    • Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
    • Affidabilità e sicurezza per la protezione in applicazioni residenziali e funzionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS