SIEMENS - SIE5SL32017 INT. MT ICN 4500A 2P C1 - 5SL32017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869390079
Codice prodotto
SIE5SL32017
Cod. produttore
5SL32017
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
400 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
2.4 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Antideflagrante:
no