SIEMENS - SIE3SU11583AB421MA0 PULS.DOPP.LUM.MET 1NO1NC LED BIANCO 230V - 3SU11583AB421MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
Rosso/verdeEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047621055060
Codice prodotto
SIE3SU11583AB421MA0
Cod. produttore
3SU11583AB421MA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Colori: Verde, rosso
- Comportamento: Piatto ad impulso, 1 NO, 1 NC
- Modulo LED: Con LED integrato AC 230 V, bianco
- Connessione: Morsetto a vite
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Metodi di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con un'installazione che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% con fori di montaggio non scanalati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode di singoli apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
- Diversità di combinazioni di colori e altezze di bottone per soddisfare diverse esigenze.
Pulsante doppio luminoso
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


