pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB603BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966444

Codice prodotto

SIE3SU11560AB603BA0

Cod. produttore

3SU11560AB603BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'alta affidabilità e facilitando il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, bianco
    • Tipo: bottone, piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: integrato AC 230 V
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio anche con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online per una scelta semplice e ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
    • Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminosità, iscrizione e altezze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS