pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB401FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB401FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959668

Codice prodotto

SIE3SU11560AB401FA0

Cod. produttore

3SU11560AB401FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta in diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, verde
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
    • Montaggio: sistema a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Resistente a polvere, olio e liscivia
    • Pulizia con gettoad alta pressione possibile
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Scelta di più colori e opzioni di funzionalità
    • Qualità e performance elevate garantite

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS