pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB203FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB203FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966291

Codice prodotto

SIE3SU11560AB203FA0

Cod. produttore

3SU11560AB203FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
  • Collegamento: morsetto a molla
  • Protezione: alta protezione per impiego industriale e in ambiente esterno

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezioni antirotazione integrate al 100%.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS