pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB001FA0 PULS.LUM.MET.AMBRA MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB001FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959637

Codice prodotto

SIE3SU11560AB001FA0

Cod. produttore

3SU11560AB001FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Arancione

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo semplice e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, ambra
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite e opzioni di connessione tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con un concetto innovativo di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata, senza necessità di fori scanalati.
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per una funzionalità affidabile.
    • Configuratore online per scelta e ordinazione facile di singoli apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminoso/non luminoso, e diversi comandi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS