SIEMENS - SIE3SU11530AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB603BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959286
Codice prodotto
SIE3SU11530AB603BA0
Cod. produttore
3SU11530AB603BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo di contatto: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, installazione con una sola mano
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: disponibile per scelta e ordinazione di dispositivi
- Facile montaggio senza attrezzi speciali
- Massima flessibilità grazie a opzioni di connessione multiple
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Progettazione robusta e durevole, resistente a polvere, oli e liscivia
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens consentono la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo affidabile e semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS