pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11530AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB503BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Blu
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959279

Codice prodotto

SIE3SU11530AB503BA0

Cod. produttore

3SU11530AB503BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un'eccezionale robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Blu
    • Tipo di pulsante: Piatto, ad impulso con supporto
    • Moduli LED: LED integrato AC 110 V
    • Configurazione dei morsetti: Morsetto a molla
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie all'innovativo sistema di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata per facilitare il montaggio con fori non scanalati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Configuratore online per una scelta e un'ordinazione semplici di dispositivi e personalizzazioni.
    • Disponibilità in diverse varianti di colori, altezze, e tipologie di comando per soddisfare diverse esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS