SIEMENS - SIE3SU11530AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB503BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959279
Codice prodotto
SIE3SU11530AB503BA0
Cod. produttore
3SU11530AB503BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Blu
- Tipo di pulsante: Piatto, ad impulso con supporto
- Moduli LED: LED integrato AC 110 V
- Configurazione dei morsetti: Morsetto a molla
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplificata grazie all'innovativo sistema di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata per facilitare il montaggio con fori non scanalati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione semplici di dispositivi e personalizzazioni.
- Disponibilità in diverse varianti di colori, altezze, e tipologie di comando per soddisfare diverse esigenze.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un'eccezionale robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS