pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11530AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA 1NA LED 110V AC - 3SU11530AB001BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959118

Codice prodotto

SIE3SU11530AB001BA0

Cod. produttore

3SU11530AB001BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Arancione

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso da 22 mm, rotondo, in metallo lucido ambra, ad impulso, con supporto e modulo LED integrato.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: ambra
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: LED integrato AC 110 V

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplicecon un'unica mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Pulizia con getto ad alta pressione possibile.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online per facilità di scelta e ordinazione.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS