SIEMENS - SIE3SU11530AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA 1NA LED 110V AC - 3SU11530AB001BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
ArancioneEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteMateriale dell'anello frontale:
MetalloCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Arancione
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959118
Codice prodotto
SIE3SU11530AB001BA0
Cod. produttore
3SU11530AB001BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Arancione
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Colore: ambra
- Tipo di bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS