pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB301FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMEN.1NO+1NC LED24V V - 3SU11520AB301FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958692

Codice prodotto

SIE3SU11520AB301FA0

Cod. produttore

3SU11520AB301FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso
  • Configurazione dei contatti: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
  • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio facile con un solo mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole
  • Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Diverse esecuzioni forniscono versatilità di utilizzo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS