pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB301BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo
Vedi le opzioni disponibiliRosso
Vedi le opzioni disponibiliRosso/verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958869

Codice prodotto

SIE3SU11520AB301BA0

Cod. produttore

3SU11520AB301BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un'elevata funzionalità con un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro:22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo, lucido, giallo
    • Configurazione: bottone piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oIO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione con una sola mano
    • Assoluta affidabilità contro polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore nella rete elettrica
    • Flessibilità nell'installazione grazie a diverse opzioni di configurazione
    • Supporto di un configuratore online per la scelta e l'ordinazione
    • Disponibilità di documentazione completa per facilitare l'uso

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS