SIEMENS - SIE3SU11520AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC - 3SU11520AB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958975
Codice prodotto
SIE3SU11520AB203CA0
Cod. produttore
3SU11520AB203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: ad impulso, 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato: adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Installazione semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
- Robusti e affidabili, resistenti a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facili.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Opzioni multiple di personalizzazione, come colori e iscrizioni.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS