SIEMENS - SIE3SU11501HA201FG0 PULS.F.EMERG TRAZ1NO+1NC VITE TARGH.EN - 3SU11501HA201FG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956940
Codice prodotto
SIE3SU11501HA201FG0
Cod. produttore
3SU11501HA201FG0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


