SIEMENS - SIE3SU11500BB203CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500BB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaMateriale dell'anello frontale:
MetalloNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958661
Codice prodotto
SIE3SU11500BB203CA0
Cod. produttore
3SU11500BB203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido rosso
- Funzione: bottone sporgente ad impulso
- Configurazione: 1 NC con morsetto a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Connectivity: supporta PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni di personalizzazione: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice e rapido senza strumenti speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Design robusto protegge da polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Configuratoreonline per un ordinamento facile di singoli apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile per una facile installazione e utilizzo.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS