pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500BB203CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500BB203CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958661

Codice prodotto

SIE3SU11500BB203CA0

Cod. produttore

3SU11500BB203CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido rosso
    • Funzione: bottone sporgente ad impulso
    • Configurazione: 1 NC con morsetto a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Connectivity: supporta PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni di personalizzazione: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido senza strumenti speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Design robusto protegge da polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
    • Configuratoreonline per un ordinamento facile di singoli apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile per una facile installazione e utilizzo.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS