SIEMENS - SIE3SU11500AB701FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.TRAS 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB701FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958210
Codice prodotto
SIE3SU11500AB701FA0
Cod. produttore
3SU11500AB701FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante in metallo rotondo da 22 mm ad impulso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo, lucido,trasparente
- Funzione: bottone, piatto, ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Morsetto: a vite
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Integrazione di una protezione antirotazione al 100% e semplicità nei fori di montaggio.
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione e protezione contro polvere, oli e liscivia.
- Reduzione dell'onere di cablaggio e maggior flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


