SIEMENS - SIE3SU11000AB701FA0 PULS. MOMENT.PLAST.TRASP 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB701FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959231
Codice prodotto
SIE3SU11000AB701FA0
Cod. produttore
3SU11000AB701FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso con supporto 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per selezione e ordinazione apparecchi
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
- Scelta di diverse esecuzioni, tra cui colori e altezze di bottone
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione affidabile e facile da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS