SIEMENS - SIE3SU11500AB503BA0 PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA - 3SU11500AB503BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958388
Codice prodotto
SIE3SU11500AB503BA0
Cod. produttore
3SU11500AB503BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Riduzione del carico di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplificate
- Disponibilità di documentazione completa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Semplice da montare, altamente performante
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e praticità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


