pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB301FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.GIAL 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB301FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958173

Codice prodotto

SIE3SU11500AB301FA0

Cod. produttore

3SU11500AB301FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, giallo
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Fissaggio: morsetto a vite
    • Protezione: elevato grado di protezione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Montaggio: sistema a scatto, senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Flessibilità con diverse configurazioni e colori disponibili
    • Accesso a documentazione completa e configuratore online per facilitare l'ordinazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS