pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB403FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209974029

Codice prodotto

SIE3SU11060AB403FA0

Cod. produttore

3SU11060AB403FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Connessione: morsetto a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato, antirotazione integrata
    • Interfacce di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Robustezza adatta per ambienti industriali e esterni.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
    • Flessibilità di cablaggio e riduzione delle fonti di errore.
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata.
    • Documentazione completa inclusa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS