SIEMENS - SIE3SU11060AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 230V AC 1NC - 3SU11060AB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
SIRIUS ACT 3SU1
EAN
4011209959491
Codice prodotto
SIE3SU11060AB203CA0
Cod. produttore
3SU11060AB203CA0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
11 mm
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro









