SIEMENS - SIE3SU11030AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB601BA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957435
Codice prodotto
SIE3SU11030AB601BA0
Cod. produttore
3SU11030AB601BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e rapida.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Possibilità di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Fornitura: apparecchio completo con supporto e moduli
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


