SIEMENS - SIE3SU11000AB603BA0 PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA - 3SU11000AB603BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956759
Codice prodotto
SIE3SU11000AB603BA0
Cod. produttore
3SU11000AB603BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio facile con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
- Documentazione completa e configuratore online per supportare la selezione e l'ordine
- Alta performance nel comando e nella segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


