pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11000AB401BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959378

Codice prodotto

SIE3SU11000AB401BA0

Cod. produttore

3SU11000AB401BA0

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un utilizzo semplice e altamente performante.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, disponibile in verde
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, idoneo per ambienti industriali e esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alla varietà di configurazioni disponibili
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Opzioni personalizzabili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS