SIEMENS - SIE3RW55466HA14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC VI - 3RW55466HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041797
Codice prodotto
SIE3RW55466HA14
Cod. produttore
3RW55466HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
200 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
355 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione dialimentazione fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di controllo di 24 V o 110-250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Controlloa 3 fasi adatto per potenze elevate
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile per visualizzazione chiara
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Assemblaggio compatto che riduce lo spazio e il cablaggio necessari
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti industriali
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RW44 con miglioramenti significativi
Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


