pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55462HA14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041698

Codice prodotto

SIE3RW55462HA14

Cod. produttore

3RW55462HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

200 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

200 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

355 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V e 24 V o da 110 a 250 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Bypass integrato per bassa dispersione termica
    • Regolazione della coppia per avviamenti ottimali
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Compatibilità con circuiti Inside Delta
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara dei dati
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Facilità d'uso grazie alla messa in servizio semplice e alla parametrizzazione automatica
    • Elevato risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione per un funzionamento affidabile
    • Supporto per piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS