SIEMENS - SIE3RW55452HA16 SOFTSTARTER 690V AC 315A 110-250V AC ML - 3RW55452HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041513
Codice prodotto
SIE3RW55452HA16
Cod. produttore
3RW55452HA16
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
160 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
315 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 690 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: da 24 V, 110 V a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Facilita l'esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti operativi
- Sostituisce la serie costruttiva 3RW44 con miglioramenti significativi
Softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS