SIEMENS - SIE3RW55432HA14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC ML - 3RW55432HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041094
Codice prodotto
SIE3RW55432HA14
Cod. produttore
3RW55432HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
110 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
200 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente: 210 A
- Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Potenza fino a: 560 kW
- Tensione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Collegamenti: morsetti a vite e a molla
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento.
- Innovativa regolazione di coppia per un avviamento a regime ottimale del motore.
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
- Internazionalità delle omologazioni conta per l'affidabilità del prodotto.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


