SIEMENS - SIE3RW55432HA14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC ML - 3RW55432HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041094
Codice prodotto
SIE3RW55432HA14
Cod. produttore
3RW55432HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
110 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
200 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Gamma di tensione: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- Compatibilità con comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
- Notevole risparmio di spazio rispetto a tradizionali avviatori
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica
- Protezione motore a termistore integrata per una maggiore sicurezza
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, offrendo un avviamento e un arresto graduali dei motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS