pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50726AB15 SOFTSTARTER 500V 210A AUS 110-250V AC VT - 3RW50726AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

210 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

55 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060583

Codice prodotto

SIE3RW50726AB15

Cod. produttore

3RW50726AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

210 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

110 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensile voltagerange: 200-600 V
    • Current rating: 210 A
    • Control supply voltage: AC 110 ... 250 V
    • Mode: Soft-torque for stress-free motor starts
    • Integrated bypass for compact design and low heating
    • Advanced monitoring functions to prevent overheating and overload
    • Optional communication modules for PROFINET, PROFIBUS, and Modbus TCP
    • International approvals including IEC and UL/CSA for hazardous locations (ATEX or IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual starting reduces current peaks and voltage fluctuations in the supply network.
    • Significant space-saving compared to star-delta starters and frequency converters.
    • Maintenance-free operation with great ease of use.
    • Remote reset capability for quick fault clearance.
    • Available for power ratings up to 315 kW with various terminal variants.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS