pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55352HA06 SOFTSTARTER 690V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW55352HA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040684

Codice prodotto

SIE3RW55352HA06

Cod. produttore

3RW55352HA06

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

75 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 143 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: fino a 690 V
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Corrente massima: 143 A
    • Tipo di morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamentoottimale del motore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Facilità d’uso con messa in servizio semplice e rapida, grazie alla parametrizzazione automatica
    • Risparmio di spazio e cablaggiorispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione necessaria
    • Condizioni di controllo per una manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Maggiore flessibilità per soddisfare le diverse esigenze applicative
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RW44

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS