SIEMENS - SIE3RW55352HA06 SOFTSTARTER 690V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW55352HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040684
Codice prodotto
SIE3RW55352HA06
Cod. produttore
3RW55352HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: fino a 690 V
- Potenza: fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Corrente massima: 143 A
- Tipo di morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamentoottimale del motore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
- Facilità d’uso con messa in servizio semplice e rapida, grazie alla parametrizzazione automatica
- Risparmio di spazio e cablaggiorispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione necessaria
- Condizioni di controllo per una manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Maggiore flessibilità per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RW44
Softstarter SIRIUS 200-690 V 143 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS