pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50556TB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556TB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

345 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060279

Codice prodotto

SIE3RW50556TB04

Cod. produttore

3RW50556TB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 315 kW
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facilita l'uso e assenza di manutenzione
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del dispositivo e del motore
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS