SIEMENS - SIE3RW55346HF04 SOFTSTARTER-F 400V 113A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55346HF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040622
Codice prodotto
SIE3RW55346HF04
Cod. produttore
3RW55346HF04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Voltaggio di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato per basso riscaldamento
- Autoparametrizzazione e assistente di applicazione per una messa in servizio semplice
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Disponibile per potenze fino a 315 kW
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti di applicazione
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS