pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55346HA04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW55346HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040561

Codice prodotto

SIE3RW55346HA04

Cod. produttore

3RW55346HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Bypass integrato per un design compatto
    • Uscita analogica
    • Protezione motore a termistore inclusa
    • Supporta comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Parametrizzazione automatica e assistente di applicazione per una messa in servizio rapida
    • Display HMI a colori rimovibile per chiara visualizzazione dei valori di misura

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • Particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Compatibilità con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS