SIEMENS - SIE3RW55243HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC ML. - 3RW55243HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039794
Codice prodotto
SIE3RW55243HA14
Cod. produttore
3RW55243HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS