SIEMENS - SIE3RW55241HA16 SOFTSTARTER 690V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW55241HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039718
Codice prodotto
SIE3RW55241HA16
Cod. produttore
3RW55241HA16
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: fino a 690 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 - 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione di valori e diagnostica
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
Softstarter SIRIUS 200-690 V 47 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS