pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55243HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC ML. - 3RW55243HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039794

Codice prodotto

SIE3RW55243HA14

Cod. produttore

3RW55243HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Range: 200-480 V, 47 A
    • Power up to 560 kW
    • Supply voltage: 24 V or 110 to 250 V
    • Compatible with networks up to 690 V
    • Integrated bypass for low heating
    • Advanced torque control for optimal motor startup
    • Auto-parameterization and application assistant for quick setup
    • Condition Monitoring for preventive maintenance plans
    • Removable HMI with color display for clear visualizations
    • International approvals (e.g., IEC, UL/CSA)
    • Optional communication modules for PROFINET, PROFIBUS, and Modbus TCP
    • Analog output and thermistor motor protection included
    • Replaces the proven 3RW44 series

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual startup reduces current peaks and network voltage fluctuations.
    • Decreased load on power network and mechanical load.
    • Significant space and wiring savings compared to star-delta starters and frequency converters.
    • Maintenance-free operation and user-friendly functionality.
    • Designed for high motor power and Inside Delta circuits.
    • Simple and rapid commissioning.
    • Enhanced protection against overheating and motor overload.
    • Flexible installation options with integrated HMI display.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS