SIEMENS - SIE3RW55241HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW55241HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039695
Codice prodotto
SIE3RW55241HA14
Cod. produttore
3RW55241HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione operativa: 200-480 V,47 A, AC 110 ... 250 V
- Speciale per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta
- Campo di potenza fino a 560 kW e tensione di alimentazione di comando di 24 V o 110 a 250 V
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusa
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale per riduzione di picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti industriali
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS