pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55241HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW55241HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039695

Codice prodotto

SIE3RW55241HA14

Cod. produttore

3RW55241HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa: 200-480 V,47 A, AC 110 ... 250 V
    • Speciale per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta
    • Campo di potenza fino a 560 kW e tensione di alimentazione di comando di 24 V o 110 a 250 V
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusa
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione di picchi di corrente e oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS